Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 19W 2055Lm 4000°K GRIS - 7141945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1846 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260668
Réf. Sonepar
00553326066
Réf. Fournisseur
7141945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1846 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 19W 2055Lm 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7141945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


