Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 27W 2699Lm 3500°K GRIS - 7142755

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 27W 2699Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2486 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260781

Réf. Sonepar

00553326078

Réf. Fournisseur

7142755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2486 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 27W 2699Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7142755

De la gamme de produit : Encastrés leds