Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 39W 4257Lm 3500°K BLANC - 7143951

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 39W 4257Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4171 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260941

Réf. Sonepar

00553326094

Réf. Fournisseur

7143951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4171 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7143951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Asymetrique irc90 39w 4257lm 3500°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur