Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 39W 4346Lm 4000°K NOIR - 7143942

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 39W 4346Lm 4000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4316 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673260927

Réf. Sonepar

00553326092

Réf. Fournisseur

7143942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4316 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 39W 4346Lm 4000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7143942

De la gamme de produit : Encastrés leds