Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 40W 3742Lm 3500°K NOIR - 7141252

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 40W 3742Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3512 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260866

Réf. Sonepar

00553326086

Réf. Fournisseur

7141252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3512 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 40W 3742Lm 3500°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7141252

De la gamme de produit : Encastrés leds