Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 1956Lm 3000°K GRIS - 7161935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1817 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673261085
Réf. Sonepar
00553326108
Réf. Fournisseur
7161935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1817 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 1956Lm 3000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


