Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 2014LM 3500°K BLANC - 7161951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1842 lm
température de couleur - 3500...3500 K
répartition lumineuse - asymétrique
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673261122
Réf. Sonepar
00553326112
Réf. Fournisseur
7161951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1842 lm
température de couleur:
3500...3500 K
répartition lumineuse:
asymétrique
pays de fabrication:
FRANCE
ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 2014LM 3500°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7161951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


