Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 2055Lm 4000°K GRIS - 7161945

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 2055Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1846 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673261115

Réf. Sonepar

00553326111

Réf. Fournisseur

7161945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1846 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 DALI 19W 2055Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7161945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot