Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2621LM 3000°K BLANC - 7162731

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2621LM 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2452 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673261153

Réf. Sonepar

00553326115

Réf. Fournisseur

7162731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2452 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2621LM 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7162731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot