Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2754LM 4000°K GRIS - 7162745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2490 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673261207
Réf. Sonepar
00553326120
Réf. Fournisseur
7162745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2490 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 DALI 27W 2754LM 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


