Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 39W 4134Lm 3000°K NOIR - 7163932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4109 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673261344
Réf. Sonepar
00553326134
Réf. Fournisseur
7163932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4109 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
ASYMETRIQUE IRC90 DALI 39W 4134Lm 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


