Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 40W 3742Lm 3500°K NOIR - 7161252

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 40W 3742Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3512 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673261313

Réf. Sonepar

00553326131

Réf. Fournisseur

7161252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3512 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 DALI 40W 3742Lm 3500°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7161252

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot