Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 40W 3742Lm 3500°K GRIS - 7161255

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE IRC90 DALI 40W 3742Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3512 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673261320

Réf. Sonepar

00553326132

Réf. Fournisseur

7161255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3512 lm

température de couleur:

3500...3500 K

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE IRC90 DALI 40W 3742Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7161255

De la gamme de produit : Encastrés leds