Cubispot - ASYMETRIQUE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3756Lm BLANC - 762B121

CopieCopie
Cubispot - ASYMETRIQUE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3756Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3665 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673261542

Réf. Sonepar

00553326154

Réf. Fournisseur

762B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3665 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

ASYMETRIQUE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3756Lm BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 762B121

De la gamme de produit : Encastrés leds