Cubispot - ASYMETRIQUE LED TEXTILE IRC>90 39W 3793Lm NOIR - 762TE22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3700 lm
adapté à un montage encastré - Oui
répartition lumineuse - asymétrique
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673261672
Réf. Sonepar
00553326167
Réf. Fournisseur
762TE22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3700 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 762TE22
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Asymetrique led textile irc>90 39w 3793lm noir
Les atouts de l'article :
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


