Non retournable

Cubispot - BALY ENC SOL FIXE +LED GU 4,9W 365Lm 36° 3000K COLL INOX D.110 - C904701

CopieCopie
Cubispot - BALY ENC SOL FIXE +LED GU 4,9W 365Lm 36° 3000K COLL INOX D.110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673014896

Réf. Sonepar

00553003324

Réf. Fournisseur

C904701

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

2700...2700 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : C904701

De la gamme de produit : Encastrés extérieur

Désignation technique:

  • Baly enc sol fixe +led gu 4,9w 365lm 36° 3000k coll inox d.110

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot