Cubispot - BALY ENC SOL FIXE +LED GU 4,9W 380Lm 36° 4000K COLL INOX D.110 - C904731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032937
Réf. Sonepar
00553303319
Réf. Fournisseur
C904731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


