Cubispot - BRELED IRC80 19W 1754Lm 3000°K BLANC - 5782031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1630 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007669
Réf. Sonepar
00553782031
Réf. Fournisseur
5782031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1630 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5782031
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 19w 1754lm 3000°k blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


