Cubispot - BRELED IRC80 19W 1805Lm 3500°K GRIS - 5782055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1658 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065133
Réf. Sonepar
00553306513
Réf. Fournisseur
5782055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1658 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5782055
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 19w 1805lm 3500°k gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


