Cubispot - BRELED IRC80 19W 1841Lm 4000°K GRIS - 5782045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1672 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007713
Réf. Sonepar
00553782045
Réf. Fournisseur
5782045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1672 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5782045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 19w 1841lm 4000°k gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


