Cubispot - BRELED IRC80 27W 2351Lm 3000°K BLANC - 5782731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673026141
Réf. Sonepar
00553302614
Réf. Fournisseur
5782731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5782731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 27w 2351lm 3000°k blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


