Cubispot - BRELED IRC80 27W 2419Lm 3500°K BLANC - 5782751

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 27W 2419Lm 3500°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2237 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065140

Réf. Sonepar

00553306514

Réf. Fournisseur

5782751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2237 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRELED IRC80 27W 2419Lm 3500°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5782751

De la gamme de produit : Encastrés leds