Cubispot - BRELED IRC80 39W 3708Lm 3000°K NOIR - 5783932

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 39W 3708Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3727 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026219

Réf. Sonepar

00553302621

Réf. Fournisseur

5783932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3727 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5783932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 39w 3708lm 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot