Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC80 39W 3893Lm 4000°K BLANC - 5783941

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 39W 3893Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026233

Réf. Sonepar

00553302623

Réf. Fournisseur

5783941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5783941

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 39w 3893lm 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot