Cubispot - BRELED IRC80 39W 3893Lm 4000°K GRIS - 5783945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673026257
Réf. Sonepar
00553302625
Réf. Fournisseur
5783945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5783945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 39w 3893lm 4000°k gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


