Cubispot - BRELED IRC80 40W 3353Lm 3500°K GRIS - 5781255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3160 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065195
Réf. Sonepar
00553306519
Réf. Fournisseur
5781255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3160 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5781255
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


