Cubispot - BRELED IRC80 40W 3353Lm 3500°K NOIR - 5781252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3160 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065188
Réf. Sonepar
00553306518
Réf. Fournisseur
5781252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3160 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5781252
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 40w 3353lm 3500°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


