Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC80 40W 3422Lm 4000°K BLANC - 5781241

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 40W 3422Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3186 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007638

Réf. Sonepar

00553781241

Réf. Fournisseur

5781241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3186 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5781241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 40w 3422lm 4000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot