Cubispot - BRELED IRC80 40W 3422Lm 4000°K GRIS - 5781245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3186 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007652
Réf. Sonepar
00553781245
Réf. Fournisseur
5781245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3186 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5781245
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 40w 3422lm 4000°k gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


