Cubispot - BRELED IRC80 45W 4181Lm 3000°K NOIR - 5785832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673016180
Réf. Sonepar
00553301618
Réf. Fournisseur
5785832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5785832
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc80 45w 4181lm 3000°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


