Cubispot - BRELED IRC80 45W 4181Lm 3000°K BLANC - 5785831

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 45W 4181Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673016173

Réf. Sonepar

00553301617

Réf. Fournisseur

5785831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5785831

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 45w 4181lm 3000°k blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur