Cubispot - BRELED IRC80 DALI 19W 1754Lm 3000°K NOIR - 5581932

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 19W 1754Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1630 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263171

Réf. Sonepar

00553326317

Réf. Fournisseur

5581932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1630 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRELED IRC80 DALI 19W 1754Lm 3000°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5581932

De la gamme de produit : Encastrés leds