Cubispot - BRELED IRC80 DALI 19W 1805Lm 3500°K NOIR - 5581952

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 19W 1805Lm 3500°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1658 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673263232

Réf. Sonepar

00553326323

Réf. Fournisseur

5581952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1658 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRELED IRC80 DALI 19W 1805Lm 3500°K NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5581952

De la gamme de produit : Encastrés leds