Cubispot - BRELED IRC80 DALI 27W 2419Lm 3500°K GRIS - 5582755

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 27W 2419Lm 3500°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2237 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263331

Réf. Sonepar

00553326333

Réf. Fournisseur

5582755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2237 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRELED IRC80 DALI 27W 2419Lm 3500°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5582755

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot