Cubispot - BRELED IRC80 DALI 27W 2468Lm 4000°K BLANC - 5582741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2256 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263287
Réf. Sonepar
00553326328
Réf. Fournisseur
5582741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2256 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRELED IRC80 DALI 27W 2468Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5582741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


