Cubispot - BRELED IRC80 DALI 27W 2468Lm 4000°K GRIS - 5582745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2256 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673263300
Réf. Sonepar
00553326330
Réf. Fournisseur
5582745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2256 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRELED IRC80 DALI 27W 2468Lm 4000°K GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


