Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC80 DALI 40W 3258Lm 3000°K BLANC - 5581231

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 40W 3258Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3107 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263348

Réf. Sonepar

00553326334

Réf. Fournisseur

5581231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3107 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

BRELED IRC80 DALI 40W 3258Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5581231

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot