Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K NOIR - 5585732

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263508

Réf. Sonepar

00553326350

Réf. Fournisseur

5585732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5585732

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc80 dali 45w 4181lm 3000°k noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot