Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K BLANC - 5585731

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263492

Réf. Sonepar

00553326349

Réf. Fournisseur

5585731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

BRELED IRC80 DALI 45W 4181Lm 3000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5585731

De la gamme de produit : Encastrés leds