Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4389Lm 4000°K GRIS - 5585745

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC80 DALI 45W 4389Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4397 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263546

Réf. Sonepar

00553326354

Réf. Fournisseur

5585745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4397 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRELED IRC80 DALI 45W 4389Lm 4000°K GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5585745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot