Cubispot - BRELED IRC90 19W 1503Lm 3000°K NOIR - 5721932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1396 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263560
Réf. Sonepar
00553326356
Réf. Fournisseur
5721932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1396 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRELED IRC90 19W 1503Lm 3000°K NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5721932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


