Cubispot - BRELED IRC90 19W 1503Lm 3000°K BLANC - 5721931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1396 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263553
Réf. Sonepar
00553326355
Réf. Fournisseur
5721931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1396 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
BRELED IRC90 19W 1503Lm 3000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


