Cubispot - BRELED IRC90 39W 3176Lm 3000°K NOIR - 5723932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3157 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263836
Réf. Sonepar
00553326383
Réf. Fournisseur
5723932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3157 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5723932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc90 39w 3176lm 3000°k noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


