Cubispot - BRELED IRC90 39W 3271Lm 3500°K GRIS - 5723955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3204 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263904
Réf. Sonepar
00553326390
Réf. Fournisseur
5723955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3204 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5723955
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


