Cubispot - BRELED IRC90 39W 3339Lm 4000°K BLANC - 5723941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3316 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263850
Réf. Sonepar
00553326385
Réf. Fournisseur
5723941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3316 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRELED IRC90 39W 3339Lm 4000°K BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5723941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


