Cubispot - BRELED IRC90 40W 2792Lm 3000°K GRIS - 5721235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2661 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263751
Réf. Sonepar
00553721235
Réf. Fournisseur
5721235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2661 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5721235
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc90 40w 2792lm 3000°k gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


