Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC90 40W 2933Lm 4000°K GRIS - 5721245

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 40W 2933Lm 4000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2702 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263782

Réf. Sonepar

00553721245

Réf. Fournisseur

5721245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2702 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5721245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Breled irc90 40w 2933lm 4000°k gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot