Cubispot - BRELED IRC90 45W 3581Lm 3000°K BLANC - 5725731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3572 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673263911
Réf. Sonepar
00553326391
Réf. Fournisseur
5725731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3572 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5725731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


