Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRELED IRC90 45W 3764Lm 4000°K BLANC - 5725741

CopieCopie
Cubispot - BRELED IRC90 45W 3764Lm 4000°K BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3753 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673263942

Réf. Sonepar

00553326394

Réf. Fournisseur

5725741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3753 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRELED IRC90 45W 3764Lm 4000°K BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5725741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot