Cubispot - BRELED IRC90 DALI 27W 2013Lm 3000°K NOIR - 5742732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1883 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673264109
Réf. Sonepar
00553326410
Réf. Fournisseur
5742732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1883 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5742732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Breled irc90 dali 27w 2013lm 3000°k noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


